Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus - XVRGL 10035, 4-35 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus - XVRGL 10035, 4-35 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4...35 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Suojajohdin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052492656

Sähkönumero

5249265

Toimittajan tuotenumero

5249265

Tukkuerä

10

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4...35 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Nimellisjännite U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

kyllä

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus XVRGL 10035, 4-35 mm2 Konsentrisen johtimen jatkamiseenLisätarvikepakkaus XVRGL 10035, 4-35 mm2 Konsentrisen johtimen jatkamiseen

Lisätarvikepakkaus XVRGL 10035, 4-35 mm2 Konsentrisen johtimen jatkamiseen