SONEPAR TUOTESARJAT - Maad.pakkaus RSTI, RSES, RSSS / AHXAMK-W - XVTWM 1070 25-70/20 70-150/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Maad.pakkaus RSTI, RSES, RSSS / AHXAMK-W - XVTWM 1070  25-70/20 70-150/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322885

Sähkönumero

5232288

Toimittajan tuotenumero

5232288

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulma- ja suorapistokepäätteilleRSTI, RSES ja RSSS. Käyttöalue: AHXAMK-W 3x50-150 mm2 10 kV ja3x25-70 mm2 20 kV.



Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulma- ja suorapistokepäätteilleRSTI, RSES ja RSSS. Käyttöalue: AHXAMK-W 3x50-150 mm2 10 kV ja 3x25-70