SONEPAR TUOTESARJAT - Maadoituspakkaus RSTI-58.. / AHXAMK-W 3x - XVTWM 10300 240-300 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Maadoituspakkaus RSTI-58.. / AHXAMK-W 3x - XVTWM 10300 240-300 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322908

Sähkönumero

5232290

Toimittajan tuotenumero

XVTWM 10300

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulmapistokepäätteille RSTI-58.Käyttöalue: AHXAMK-W 3x240-300 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleilleAHXAMK-WHF, WM ja WP.)



Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulmapistokepäätteille RSTI-58.Käyttöalue: AHXAMK-W 3x240-300 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, WM ja WP.)