SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki 1kV Al / Cu - XMAB 15016, 2,5 - 16 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 2.5...16 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 2.5...16 mm²
Jännitealue - muu
Eristetty - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052491604
Sähkönumero
5249160
Toimittajan tuotenumero
5249160
Tukkuerä
40
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:
2.5...16 mm²
Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:
2.5...16 mm²
Jännitealue:
muu
Eristetty:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:
2.5...16 mm²
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:
2.5...16 mm²
Juotosreikä:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Nimellisvirta:
80 A
Ruuvien lukumäärä:
2
XMAB 15016 2,5...16MM 1KV AL/CU. Halkaisija 10mm, pituus 30mm.


