SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki mom. 1kV - XMAB 15035, 4-35 mm2 Al/Cu

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki  mom. 1kV - XMAB 15035, 4-35 mm2 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 4...35 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 4...35 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 4...35 mm²

  • Jännitealue - muu

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052491628

Sähkönumero

5249162

Toimittajan tuotenumero

5249162

Tukkuerä

40

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

4...35 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

4...35 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

4...35 mm²

Jännitealue:

muu

Eristetty:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

4...35 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

4...35 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

4...35 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

4...35 mm²

Juotosreikä:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Nimellisvirta:

125 A

Ruuvien lukumäärä:

2

Ruuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15035, 4-35 mm2 Al/CuRuuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15035, 4-35 mm2 Al/Cu



Ruuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15035, 4-35 mm2 Al/Cu