SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki mom. 1kV - XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Ruuvijatkosholkki  mom. 1kV - XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 16...70 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 16...95 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 25...70 mm²

  • Jännitealue - muu

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052491642

Sähkönumero

5249164

Toimittajan tuotenumero

5249164

Tukkuerä

40

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

16...70 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

16...95 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

25...70 mm²

Jännitealue:

muu

Eristetty:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP00

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

16...70 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

16...95 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

25...70 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

35...95 mm²

Juotosreikä:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Nimellisvirta:

160 A

Ruuvien lukumäärä:

2

Ruuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/CuRuuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu



Ruuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu