SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV (A)HXCMK 3x1x - IXSU F 5121, 3x(1x25-70) mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - punainen
Pituus - 0.34 m
Liimallinen - kyllä
Nimellispoikkipinta-ala - 25...70 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322779
Sähkönumero
5232277
Toimittajan tuotenumero
5232277
Tukkuerä
1
Väri:
punainen
Pituus:
0.34 m
Liimallinen:
kyllä
Nimellispoikkipinta-ala:
25...70 mm²
Kutistesisäpääte 1-vaiheisille 20 kV kaapeleille, joissa konsentrinenkosketussuoja Cu-langoista. (Esim. HXCMK-PLUS 1x35/16 mm2 20 kV.) Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät ontilattava erikseen.


