SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV AHXCMK-HF/WTC 3x - XVKPC 43070, 3x25-70 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
25...70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste
Johtimien määrä - 3
Eriste - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322045
Sähkönumero
5232204
Toimittajan tuotenumero
5232204
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kaapelipäätteen tyyppi:
lämpökutiste
Johtimien määrä:
3
Eriste:
muovi
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
25...70 mm²
Kelpuutettu jännite:
20 kV
Nimellisjännite U:
20 kV
Kutistesisäpääte kaapelille AHXCMK-HF/WTC 3x25-70 mm2 20 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. (Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)


