SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV AHXCMK-HF/WTC 3x - XVKPC 43240, 3x70-240 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste
Johtimien määrä - 3
Eriste - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052322052
Sähkönumero
5232205
Toimittajan tuotenumero
5232205
Tukkuerä
1
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kaapelipäätteen tyyppi:
lämpökutiste
Johtimien määrä:
3
Eriste:
muovi
Kaapelikengän tyyppi:
ruuviliitäntä
Nimellispoikkipinta-ala:
70...240 mm²
Kelpuutettu jännite:
20 kV
Nimellisjännite U:
20 kV
Kutistesisäpääte kaapeleille AHXCMK-HF/WTC 3x70-240 mm2 20 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. (Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)


