SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV AHXCMK-HF/WTC 3x - XVKPC 43400, 3x185-400 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV AHXCMK-HF/WTC 3x - XVKPC 43400, 3x185-400 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

185...400 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Eriste - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052322069

Sähkönumero

5232206

Toimittajan tuotenumero

5232206

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Eriste:

muovi

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

185...400 mm²

Kelpuutettu jännite:

20 kV

Nimellisjännite U:

20 kV

Kutistesisäpääte kaapeleille AHXCMK-HF/WTC 3x185-400 mm2 20 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. (Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)

Kutistesisäpääte kaapeleille AHXCMK-HF/WTC 3x185-400 mm2 20 kV.Kaapelikengät on tilattava erikseen. (Käy myös kaapeleille AXAL-TT, AXLJ-TT jne.)