SONEPAR TUOTESARJAT - Maad.pakkaus RSTI, RSES, RSSS /AHXAMK-WP - XVTWM EHM 25-150 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9752273
Toimittajan tuotenumero
9752273
Tukkuerä
1
Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulma- ja suorapistokepäätteilleRSTI-58.. 800 A ja RSES/RSSS-VD-525. 250 A. Käyttöalue: AHXAMK-WP3×25-150 mm2 20 kV.


