SONEPAR TUOTESARJAT - Maadoituspakkaus RSTI 58, RSES ja RSSS - XVTWM 10240/WP 95-240 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9752272
Toimittajan tuotenumero
9752272
Tukkuerä
48
Maadoituspakkaus kosketussuojatuille kulma- ja suorapistokepäätteilleRSTI-58.. 800 A ja RSES/RSSS-VD-525. 250 A. Käyttöalue: AHXAMK-WP3×95-240 mm2 20 kV.


