SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte 20 kV AHXAMK-W(HF/M/P) 3x - IXSU F 5121JM, 3x25-95 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Eriste - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5233806

Toimittajan tuotenumero

IXSU F 5121JM

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Eriste:

muovi

Suojajohdin:

ei

Kaapelikiinnike:

ei

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

25...95 mm²

Kelpuutettu jännite:

20 kV

Nimellisjännite U:

20 kV

Nimellisjännite U0:

10 kV

Malli / Tyyppi:

Erillään oleville johtimille

Materiaalilaatu, eristysmateriaali:

muu

Kiinnitysreikien lkm. per kaapelikenkä:

1

Kutistesisäpääte kaapelille AHXAMK-W 3x25-95 mm2 20 kV. Al-folion maadoitusliitos kontaktilevyllä ja jousikiristimellä. Pakkauksessa momenttikiristeiset kaapelikengät. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, WM ja WP.)

Kutistesisäpääte kaapelille AHXAMK-W 3x25-95 mm2 20 kV. Al-folion maadoitusliitos kontaktilevyllä ja jousikiristimellä. Pakkauksessa momenttikiristeiset kaapelikengät. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, WM ja WP.)