Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Telejatkos - XPN 9304, JAMAK 4x

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Telejatkos - XPN 9304, JAMAK 4x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5...0.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 8

  • Eriste - muovi

  • Suojajohdin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052722036

Sähkönumero

5272203

Toimittajan tuotenumero

5272203

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5...0.5 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

8

Eriste:

muovi

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

-