SONEPAR TUOTESARJAT - Telejatkos - XPN 9524, JAMAK-ARM 24x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5...0.5 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 48
Eriste - muovi
Suojajohdin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052722166
Sähkönumero
5272216
Toimittajan tuotenumero
5272216
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5...0.5 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
48
Eriste:
muovi
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole


