SONEPAR TUOTESARJAT - Telejatkos - XPN 9548, JAMAK-ARM 48x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5...0.5 mm²
Johdinten lukumäärä - 96
Suojajohdin - ei
Halogeeniton - ei
Konsentrisella suojalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052722173
Sähkönumero
5272217
Toimittajan tuotenumero
5272217
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5...0.5 mm²
Johdinten lukumäärä:
96
Suojajohdin:
ei
Halogeeniton:
ei
Konsentrisella suojalla:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
-


