Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Tinattu Cu-lanka, 1 mm x 10 m - XMFB 2010

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Tinattu Cu-lanka, 1 mm x 10 m - XMFB 2010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - galvaanisesti tinattu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052474843

Sähkönumero

5247484

Toimittajan tuotenumero

5247484

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

galvaanisesti tinattu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Tinattu Cu-lanka, 1 mm x 10 mTinattu Cu-lanka, 1 mm x 10 m

Tinattu Cu-lanka, 1 mm x 10 m