Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 1 kV - XVG 1016, 3 1/2-5x1,5-16 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kylmäkutiste

  • Malli / Tyyppi - 5-johtimisille kaapeleille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...16 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 60 mm

  • Käyttölämpötila-alue - -40...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052471309

Sähkönumero

5247130

Toimittajan tuotenumero

5247130

Tukkuerä

30

Tyyppi:

kylmäkutiste

Malli / Tyyppi:

5-johtimisille kaapeleille

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...16 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

60 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

60 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

100 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

0 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

0 mm

Ulkopääte 1 kV XVG 1016, 3 1/2-5x1,5-16 mm2Ulkopääte 1 kV XVG 1016, 3 1/2-5x1,5-16 mm2

Ulkopääte 1 kV XVG 1016, 3 1/2-5x1,5-16 mm2