Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 1 kV - XVG 1035, 3 1/2-5x25-35 mm2

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 1 kV - XVG 1035, 3 1/2-5x25-35 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kylmäkutiste

  • Malli / Tyyppi - 5-johtimisille kaapeleille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25...35 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 75 mm

  • Käyttölämpötila-alue - -40...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052471408

Sähkönumero

5247140

Toimittajan tuotenumero

5247140

Tukkuerä

50

Tyyppi:

kylmäkutiste

Malli / Tyyppi:

5-johtimisille kaapeleille

Nimellispoikkipinta-ala:

25...35 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

75 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

75 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

125 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

0 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

0 mm

Ulkopääte 1 kV XVG 1035, 3 1/2-5x25-35 mm2Ulkopääte 1 kV XVG 1035, 3 1/2-5x25-35 mm2

Ulkopääte 1 kV XVG 1035, 3 1/2-5x25-35 mm2