SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 10 kV (A)HXCMK-(WTC/HF) 3x1x - XVKUP 39300, 3x(1x95-300 mm2) 10 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte 10 kV (A)HXCMK-(WTC/HF) 3x1x - XVKUP 39300, 3x(1x95-300 mm2) 10 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052474461

Sähkönumero

5247446

Toimittajan tuotenumero

XVKUP 39240

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

95...300 mm²

Kutisteulkopääte 1-vaiheisille 10 kV kaapeleille 3x(1x95-300 mm2),joissa konsentrinen kosketussuoja Cu-langoista. Pakkaus sisältäätarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.



Kutisteulkopääte 1-vaiheisille 10 kV kaapeleille 3x(1x95-300 mm2),joissa konsentrinen kosketussuoja Cu-langoista. Pakkaus sisältää tarvikkeet kolmelle vaiheelle. Kaapelikengät on tilattava erikseen.