Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Vaippaliitinpakkaus <=120 mm2 - XMAHP 13120

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Vaippaliitinpakkaus <=120 mm2 - XMAHP 13120

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052491901

Sähkönumero

5249190

Toimittajan tuotenumero

XMAHP 13120

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

-