Etusivu

SONEPAR TUOTESARJAT - Varoitusverkko 100mm 15 m/rl - UWM100Sähkö

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Varoitusverkko 100mm 15 m/rl - UWM100Sähkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Pituus - 15 m

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9505215

Toimittajan tuotenumero

9505215

Tukkuerä

1

Väri:

keltainen

Pituus:

15 m

Leveys:

100 mm

-