SONTHEIMER - Askelkytkin 0-1-2-3 DIN-kis. - STO31/8T/Z38/F315

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Kytkentäsentojen määrä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
0 (off) -asento - kyllä
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036046325
Sähkönumero
3604632
Toimittajan tuotenumero
ST031/8T/Z38/F403
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
1
Kytkentäsentojen määrä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Kilven koko:
muu
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä


