SONTHEIMER - Askelkytkin 0-1-2 DIN-kiskoon - STO21/8T/F314

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
0 (off) -asento - kyllä
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036046271
Sähkönumero
3604627
Toimittajan tuotenumero
ST021/8T/Z38/F314
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Kilven koko:
muu
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Sopii väliasennukseen:
kyllä
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A


