SONTHEIMER - Avainkytkin 1-0-2 1-n. - U1/8ZM//Z32/1-0-2

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036046561

Sähkönumero

3604656

Toimittajan tuotenumero

U1/8ZMZ32/F604

Tukkuerä

50

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

1

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

0 (off) -asento:

kyllä

Laitteen rakenne:

integroitu laite

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Nokkakytkin AVAINKYTKIN (1-0-2) (1-nap) (Kansi Ø 22,3mm asennus, Ith 25A)

Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A