SONTHEIMER - Ilmast.k. A-0-1/2-1/1 DIN-kis. - WAH157/8T/Z38/A-0-1/2-1/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036044420
Sähkönumero
3604442
Toimittajan tuotenumero
WAH157/8T/Z38/A-0-1/2-
Tukkuerä
50
WAH157/8T/Z38/A-0-1/2-1/1 ILMASTOINTIKYTKIN (DIN-kisko/aukko asennus) 1-napainen
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A


