SONTHEIMER - Nokkak. 0-1 2-n. DIN-kiskoon - A2/8T/Z38/F601

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036044079
Sähkönumero
3604407
Toimittajan tuotenumero
A2/8T/Z38/F601
Tukkuerä
50
A2/8T/Z38/F601 (0-1) (2- Napainen) (DIN-kisko/aukko asennus) (0 = klo 12) (1 = klo 2)
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A


