SONTHEIMER - Nokkak. 1-0-2 pal. OI. ja VA. - URR1/8ZM/F312

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036044901

Sähkönumero

3604490

Toimittajan tuotenumero

URR1/8ZM/F312

Tukkuerä

50

URR1/8ZM/F312 (1-0-2 JOUSIPALAUTUS OIKEALTA JA VASEMMALTA) (1-napainen (Kansi Ø 22,3mm asennus)

Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A