SONTHEIMER - Nokkak. A-0-K 3-n. DIN-kiskoon - U3/8T/Z38/A-0-K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036044277
Sähkönumero
3604427
Toimittajan tuotenumero
U3/8T/Z38/A-0-K
Tukkuerä
50
U3/8T/Z38/A-0-K (3- Napainen) (DIN-kisko/aukko asennus)
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A


