SONTHEIMER - Nokkakytkin 0-1 4-n. kansias. - A4/8ZM/F601

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036044130

Sähkönumero

3604413

Toimittajan tuotenumero

A4/8ZM/F601

Tukkuerä

50

Napojen lukumäärä:

4

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Nokkakytkin (0-1), (4- nap), (Kansi Ø 22,3mm asennus, Ith 25A

0-1 Kytkimet
Keskiökiinnitys 22,5 mm = Zm. Din-aukko 45 mm / kisko = T/Z38