SONTHEIMER - Nokkakytkin 1-2 1-n. kansias. - WS1/8ZM/F614

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • 0 (off) -asento - ei

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036044512

Sähkönumero

3604451

Toimittajan tuotenumero

WS1/8ZM/F614

Tukkuerä

50

Napojen lukumäärä:

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

0 (off) -asento:

ei

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Nokkakytkin (1-2), (1-nap), (Kansi Ø 22,3mm asennus, Ith 25A)

Nokkakytkin