SONTHEIMER - Nokkakytkin 1-2 2-n. kansias. - WS2/8ZM/F614

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
0 (off) -asento - ei
Palautus 0-asennossa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036044550
Sähkönumero
3604455
Toimittajan tuotenumero
WS2/8ZM/F614
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
0 (off) -asento:
ei
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei


