SONTHEIMER - Nokkakytkin 1-2 3-n. kansias. - WS3/8ZM/F614

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036044598
Sähkönumero
3604459
Toimittajan tuotenumero
WS3/8ZM/F614
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
WS3/8ZM/F614 (1-2), (3- Napainen), (Kansi Ø 22,3mm asennus)


