SONTHEIMER - Nokkakytkin A-0-K 1-n. kansi - U1/8ZM/A-0-K

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036044154

Sähkönumero

3604415

Toimittajan tuotenumero

U1/8ZM/A-0-K

Tukkuerä

50

U1/8ZM/A-0-K (1- Napainen) (Kansi Ø 22,3mm asennus)

Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A