SONTHEIMER - Pääkytkin - HLO63/3E/Z33SW/Z62/Z1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Ohjauselementin väri - musta
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Käyttö huoltokytkimenä - ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3617208
Toimittajan tuotenumero
HLO63/3E/Z33SW/Z62/Z1
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
18.5 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
22 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Sontheimer kuormankytkin 3x63A pääkytkinkäyttöön. Kytkimen kiertoväännin on lukittavissa riippulukolla. Kuormankytkinvalikoima kattaa 3- ja 4 napaiset versiot sekä lisänavat, apukoskettimet ja liitinsuojat. Kuormankytkimiä käytetään pienjännitekojeistojen sähkönjakelun pääkytkiminä, moottorien käynnistykseen- ja pysäytykseen sekä huollon aikana kuormanerotuskytkiminä. Sontheimer kuormankytkimet on sertifioitu standardin EN 60947-3 mukaisesti. Valikoimaan kuuluu myös UL-listattuja kytkimiä.


