SONTHEIMER - Turvakytkin väännin - R2/13PLM-D0/Z33SW/2xM20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3624984
Toimittajan tuotenumero
R2/13PLM-D0/Z33SW/2XM20
Tukkuerä
1
Turvakytkin koteloitu IP65 , 2-nap 25A 7,5kW, Vakiona 2 kpl muoviholkkeja M20x15, Lukittava väännin, Kotelo polykarbonaattia, Kestää UV-säteilyä ja useita kemikaaleja. Mitat mm: L 64 x K 64 x S 57,5
SONTHEIMER KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET KATTAVA VALIKOIMA (16A – 250A) (7,5 kW – 132,0 kW) 3- 4 ja 6- napaiset versiot. MYÖS EMC SUOJATUT TURVAKYTKIMET • Kannen kiinnitys kahdella ruuvilla • Paljon kytkentätilaa • Metriset läpiviennit • UL hyväksyntä • IP65 • Moderni muotoilu • Moderni muotoilu
SONTHEIMER KOTELOIDUT TURVAKYTKIMET KATTAVA VALIKOIMA (16A – 250A) (7,5 kW – 132,0 kW) 3- 4 ja 6- napaiset versiot. MYÖS EMC SUOJATUT TURVAKYTKIMET • Kannen kiinnitys kahdella ruuvilla • Paljon kytkentätilaa • Metriset läpiviennit • UL hyväksyntä • IP65 • Moderni muotoilu • Moderni muotoilu


