SONTHEIMER - Verkonvaihtokytkin - ULO16/3T/Z20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3604494
Toimittajan tuotenumero
ULO16/3T/Z20
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Verkonvaihtokytkimiä 1-0-2 käytetään varavoimasähkölähteiden kytkentään kiinteän verkon sähkökatkon aikana käsin tapahtuvalla ohjauksella. Kytkin mahdollistaa varavoimakoneen liitännän sähkökeskukseen nopeasti, helposti ja turvallisesti. Verkonvaihtokytkin valitaan pääsulakkeen verkko/generaattori suurimman koon mukaa.


