SONTHEIMER - Verkonvaihtokytkin - ULO25/4T/Z20

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3604503

Toimittajan tuotenumero

ULO25/4T/Z20

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

9.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Verkonvaihtokytkin (1-0-2), 4-nap 25A / 11,5kW DIN-kisko asennus

Verkonvaihtokytkimiä 1-0-2 käytetään varavoimasähkölähteiden kytkentään kiinteän verkon sähkökatkon aikana käsin tapahtuvalla ohjauksella. Kytkin mahdollistaa varavoimakoneen liitännän sähkökeskukseen nopeasti, helposti ja turvallisesti. Verkonvaihtokytkin valitaan pääsulakkeen verkko/generaattori suurimman koon mukaa.