SONTHEIMER - Volttimittarikytk. 7-as. kansi - V30/8ZM/F355

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036046059
Sähkönumero
3604605
Toimittajan tuotenumero
V30/8ZM/F335
Tukkuerä
50
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
V30/8ZM/F335 7-ASENTOINEN VOLTTIMITTATIKYTKIN (Kansi Ø 22,3mm asennus)
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A
Tekniset arvot
AC-21A = 25A
AC-23A (440 V) = 7,5 kW
AC-3 (440 V) = 5,5 kW
U = 690V
Maks. johtimen poikkipinta-ala = 4 mm2
Maks. kiristysmomentti = 1,2 Nm
Maksimi etusulake = 25A


