SORDIN - Kuulonsuojaimet - SmartEar korvatulpat vihreä

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kartiomainen

  • Vaimennus - 22 dB

  • Mukautuvat laipat - kyllä

  • Varustettu nauhalla - ei

  • Varustettu pääpannalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392749013988

Sähkönumero

6336443

Toimittajan tuotenumero

27171-08-S

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

kartiomainen

Vaimennus:

22 dB

Mukautuvat laipat:

kyllä

Varustettu nauhalla:

ei

Varustettu pääpannalla:

ei

Sangallinen:

ei

Vaihdettava suojainosa:

kyllä

Väri:

vihreä

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Uusinta passiivisten korvatulppien teknologiaa edustavat Sordin SmartEar-korvatulpat on suunniteltu meluisiin työympäristöihin, kutenkonepajoihin, tehtaisiin ja rakennustyömaille. Uudelleenkäytettävät.Sis.kotelon.SNR22dB. NRR14dB.

Uusinta passiivisten korvatulppien teknologiaa edustavat Sordin SmartEar -korvatulpat on suunniteltu henkilökohtaisiksi suojavarusteiksi meluisissa työympäristöissä, kuten konepajoissa, tehtaissa ja rakentamisessa. Ihanteelliset myös moottoriurheiluun ja monipuoliseen yleiskäyttöön missä halutaan suojata kuuloa. Uudelleenkäytettävät. Toimitetaan henkilökohtaisen pienen kuljetussäiliön kanssa.

Melutaso vaimentuu 20 dB, joten nämä korvatulpat ovat turvallinen valinta 8 tunnin jatkuvaan käyttöön missä tahansa ympäristössä aina 105 dB:iin asti.

SmartEar tulpat päästävät ilmaa korvaan, joka vähentää korvakäytävän ärsytystä, sekä okluusiovaikutusta. Lisäksi aistimus äänen tulosuunnasta, puheäänen läpäisy, sekä ympäröivän tilan hahmotuskyky säilyvät, joka on tärkeä ominaisuus sekä työturvallisuuden että työskentelyn tehokkuuden ja miellyttävyyden näkökulmasta.

Erittäin pieni koko, ja korvalle miellyttävät, lääketieteelliset vaatimukset täyttävät materiaalit tekevät näistä ihanteelliset koko päivänkin kestävään käyttöön.
Erittäin meluisissa olosuhteissa, missä kaksinkertainen suojaus on tarpeen on suositeltavaa käyttää näitä tulppia kuppikuulonsuojainten alla. Soveltuvat huomaamattomasti myös kommunikaatiokuulonsuojainten alla käytettäviksi.

- Täydellinen istuvuus on taattu: Pakkauksessa toimitetaan sekä keskikokoiset että suurikokoiset korvapäät. (mustat sisäsuodattimet on esiasennettu suurikokoisiin ulkotulppiin tehdasasetuksena.)
- Hygieeninen: Akustiset sisäsuodattimet on varustettu edistyneellä teknologialla, mikä varmistaa, että korvasi pysyvät hyvin tuuletettuina koko ajan
- Helppo poistaa korvista: Käytännöllisten tartuntaulokkeiden ansiosta poistaminen onnistuu myös käsineet kädessä
- Hypoallergeeninen: Korvatulppa on valmistettu lääketieteelliset vaatimukset täyttävästä TPE:stä (Thermo Plastic Elastomer)
- Vastinetta rahalle: Sordin SmartEar -korvatulpat ovat uudelleenkäytettäviä, joten niitä voidaan käyttää useita kertoja
- Luonnollinen ääni: Luonnollinen kuulo säilyy, mikä helpottaa tilannetietoisuutta
- Ei elektroniikkaa, ei paristoja
- Sertifiointi: EN 352-2. CE. UKCA.
- Jokainen tuote on akustisesti testattu

Vaimennusarvot:
SNR (Single Number Rating) = 22 dB.
H (Korkeat taajuudet) = 22 dB.
M (Keskitaajuudet) = 20 dB.
L (Matalat taajuudet) = 18 dB.
NRR (Noise Reduction Rating) = 14 dB.

Toimitetaan retail-piikkipakkauksessa, jossa mukana:
- 1 pari suurikokoisia (halk. 7-12 mm) ulkotulppia sisäosan suodatinosat esiasennettuina
- 1 pari keskikokoisia (halk. 6-11 mm) vaihtoehtoisia ulkotulppia (kun tämä pienempi koko sopii paremmin, niin suodattimet tulee vaihtaa isoista näihin ennen käytön aloittamista)
- Kestävä metallinen kuljetus-/säilytyssäiliö avaimenperärenkaalla (pitää tulpat mukana, puhtaina ja helposti saatavilla)
- Käyttöohjeet
Pakkaukset on pakattu 10 kpl displaylaatikoihin.

Lisää tietoa okluusiosta:
Okluusiovaikutus syntyy, kun korvatulppa tai muu este/varuste sulkee korvakäytävän ulomman osan. Ongelma korostuu sellaisissa varusteissa, jotka on suunniteltu istumaan korvakäytävään tiukasti, joko korvassa pysyvyyden tai kuulonsuojauksen vuoksi. Mitä tapahtuu: Korvaan asetettu varuste kasvattaa korvakäytävän akustista "impedanssia", mikä puolestaan lisää akustisen paineen amplitudia erityisesti silloin, kun korvaan kohdistuu käyttäjän itse synnyttämää matalataajuista ääntä. Ilmiö voi korostua esimerkiksi puhuessa, kävellessä askelten kautta, nieleskellä tai sykkeen noustessa nopeatahtisissa töissä tai portaissa liikuttaessa. Yleisin okluusio syntyy korvaan luujohtumisen takia. Etenkin matalat taajuudet voimistuvat runsaasti, ja tämän tunnistaa jokainen, joka on puhunut tai syönyt korvatulpat päässä. Seurauksena on korvassa kuultava ärsyttävä ja häiritsevä kaiun kaltainen jyrinä tai matalan taajuuden jyskytys, joka voi lisäksi myös heikentää keskittymiskykyä, aiheuttaa väsymystä, ja sitä kautta turvallisuutta, sekä alentaa toiminnan tehoa.

Sordin Smart Ear korvatulpat on suunniteltu vähentämään okluusion vaikutusta hyvällä mekaanisen rakenteen suunnittelulla, kuten esim. lisäämällä pieni ilmakäytävä rakenteeseen akustisen impedanssin vähentämiseksi.