SORDIN - Kuulonsuojain - Share Headband Gel kuulosuoja
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 29 dB
Kannatustapa - päälakisanka
Väri - musta
Radiovastaanotin - kyllä
Radiolinkitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392749011403
Sähkönumero
6336431
Toimittajan tuotenumero
88000-04-G-S
Tukkuerä
10
Vaimennus:
29 dB
Kannatustapa:
päälakisanka
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
kyllä
Radiolinkitys:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muovi
Päälakisangan materiaalin laatu:
muu
Paino:
445 g
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
ei
Bluetooth:
kyllä
Aktiivinen melun vaimennus:
kyllä
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Suojausluokka EN 352 mukaan:
luokka 1
Ladattava sankamallinen kuulonsuojain geelipehmusteilla tiimityöskentelyyn. Pääominaisuudet: Dynamic MESH - DMC radiopuhelinverkko, Bluetooth 4.2, Sordin App Control ohjaus, automaattinen puheohjaus, FM-radio, tasorajoitteinen Ambient Sound -toiminto. Korkealuokkainen malli vaativaan ammattikäyttöön mm. teollisuuden ja rakennusalan työskentelyn tarpeisiin. Suunniteltu tehostamaan ryhmässä työskentelyä ja mahdollistamaan jatkuva yhteydenpito muiden työporukan jäsenten kanssa. Nopea USB-C lataus. Sordin Boom Mic mikrofonipuomi sisältyy toimitukseen.
Tasorajoitteinen Ambient Sound -elektroniikka valikoi ympäristön äänistä tärkeät, kuten puheen, varoitussignaalit, lähestyvän trukin äänet ja ohjeet selkeästi ilman häiritsevää taustakohinaa. Uusi erotteluteknologia auttaa kuulemaan nimenomaan halutut äänet selkeästi. Näin ollen suojain ei eristä käyttäjää ympäristöstään parantaen työturvallisuutta. Äänirajoitin rajoittaa haitallisen melun turvalliselle tasolle.
Sordin Share DMC-radiopuhelinverkko on max. 15 käyttäjää kerrallaan tukeva kaksisuuntainen full duplex off-grid verkko, joka toimii kosketusvapaasti kaikkialla ja mahdollistaa ryhmän tehokkaan toimimisen ihanneolosuhteissa max. 2 km alueella. Yksittäisten käyttäjien max. etäisyys toisistaan 800 m. Kaikki käyttäjät voivat puhua vaikka samanaikaisesti ja kenenkään ääni ei leikkaudu pois. Ryhmään muodostaminen ja liittyminen on suunniteltu erittäin nopeaksi, ja kantaman ulkopuolella käyneet laitteet yhdistyvät takaisin verkkoon automaattisesti. Virhetilanteessa verkko hyödyntää automaattisesti muita verkossa olevia Share yksiköitä ja korjaa tilanteen jotta viestintä on luotettavaa. Verkko mahdollistaa myös kahdenkeskeiset keskustelut sekä oman tiimin erottamisen suuremmasta ryhmästä.
Windows-pohjaisella Sordin Configuration Tool -ohjelmistolla ryhmän esimies voi halutessaan määrittää etukäteen kunkin Sharen perussetukset ennakkoon esim. työtehtävien perusteella. Tämän jälkeen käyttäjät voivat hallita omaa Sharea Sordin App sovelluksella asetusten puitteissa.
Sordin Share App puhelinsovellus mahdollistaa lukuisten toimintojen helpon ja nopean käytön. Esimerkiksi tasorajoitteisen äänen tason, FM radiokanavat & oma musiikki/äänikirjat, liittyminen eri keskusteluryhmiin ja niistä poistuminen työvuoron aikana, puhelimen käyttö jne. Sovellus pysyy toiminnassa taustalla myös puheluiden aikana.
Ääniohjaus on kosketusvapaa toiminto, joka jättää molemmat kädet vapaiksi työskentelyyn, ja jolla voit vain puhumalla esim. vastata puheluihin, säätää voimakkuutta, kytkea radion päälle/pois, tarkistaa varaustason, aloittaa kahdenkeskisen keskustelun, avata Googlen/Sirin, tehdä hätäilmoituksen joka jaetaan ryhmän muille jäsenille jne.
Geelipehmusteet tarjoavat erinomaisen käyttömukavuuden, istuvuuden, tiiveyden ja on ihanteellinen valinta kun käytetään silmälaseja, sankamallisia suojalaseja tai naamiomallisia silmiensuojaimia kuulonsuojainten kanssa.
Leveä pääpanta tuulettuvalla pehmusteella on miellyttävä käyttää kaikenlaisissa olosuhteissa. Tilavat kuvut tarjoavat korville tilaa. Pehmeiden tiivisterenkaiden ansiosta suojain on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja. Integroitu li-ion akku tarjoaa useaksi työpäiväksi käyttöaikaa latausten välillä ja automaattinen virrankatkaisu ehkäisee tarkoituksettoman akun tyhjenemisen. Akun kapasiteetti 2000 mAh. Käyttöaika-arvio n. 36 h. 60 minuutin lataaminen antaa n. 8 h käyttöaikaa. Kupujen materiaali erityisen iskunkestävä ABS. Paino 445 g. H=35 dB, LM=26 dB, L=20 dB. SNR 29 dB. IP44. Vakiomallinen USB-C latausjohto sisältyy toimitukseen.
Sertifiointi: CE EN 352-1:2020, EN 352-3:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020, ja EN 352-8:2020. IEC 62368-1 (EN 62368-1+A11), IEC 62133-2:2017 ja 2014/53/EU. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta. Valmistusmaa Ruotsi.
Appsi ladattavissa mm. https://www.sordin.com/support/share
Saatavilla olevat lisävarusteet ja vaihto-osat:
60051-S Hygiene Kit Gel Sharp-Share (Pehmeä silikonigeeli PVC-pinnalla).
60125-S Headband Sharp-Share tekstiili-vaihtopanta
60126-S Sordin Boom Microphone mikrofonipuomi


