SORDIN - Kuulonsuojain - Sordin Sharp Helmet 20 Gel
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 28 dB
Kannatustapa - kypäräkiinnitys
Väri - musta
Radiovastaanotin - kyllä
Radiolinkitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392749011120
Sähkönumero
6336425
Toimittajan tuotenumero
84520-04-G-S
Tukkuerä
10
Vaimennus:
28 dB
Kannatustapa:
kypäräkiinnitys
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
kyllä
Radiolinkitys:
kyllä
Säädettävä:
kyllä
Paino:
429 g
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
kyllä
Bluetooth:
kyllä
Aktiivinen melun vaimennus:
kyllä
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Ladattava kypäräkiinnitteinen kuulonsuojain Bluetooth MultiPoint -yhteydellä, FM-radiolla ja tasorajoitteisella Ambient Sound -toiminnolla. Korkealuokkainen malli geelipehmusteilla vaativaan ammattikäyttöön mm. teollisuuden ja rakennusalan tarpeisiin. Suunniteltu tehostamaan työskentelyä ja mahdollistamaan jatkuva yhteydenpito muiden työporukan jäsenten kanssa, myös ryhmäkeskustelujen kautta. Nopea USB-C lataus.
Geelipehmusteet tarjoavat erinomaisen käyttömukavuuden, istuvuuden, tiiveyden ja on ihanteellinen valinta kun käytetään silmälaseja, sankamallisia suojalaseja tai naamiomallisia silmiensuojaimia kuulonsuojainten kanssa.
Tasorajoitteinen Ambient Sound -elektroniikka valikoi ympäristön äänistä tärkeät, kuten puheen, varoitussignaalit, lähestyvän trukin äänet ja ohjeet selkeästi ilman häiritsevää taustakohinaa. Uusi erotteluteknologia auttaa kuulemaan nimenomaan halutut äänet selkeästi. Näin ollen suojain ei eristä käyttäjää ympäristöstään parantaen työturvallisuutta. Äänirajoitin rajoittaa haitallisen melun turvalliselle tasolle.
Bluetooth-MultiPoint -yhteyden ansiosta voit personoida input ja output äänilähteet. Yhdellä napin painalluksella voit valita FM-radion, Bluetooth-yhteyden tai Ambient Sound-tilan. Bluetooth MultiPoint tarjoaa käyttöösi vaikka streamatun (A2DP) soittolistan tai äänikirjan puhelimestasi, tai voit kommunikoida työkavereiden, tiimien tai asiakkaiden kanssa. Voit kytkeä samaan aikaan kaksi eri puhelinta, tai yhden puhelimen ja yhden kaksisuuntaisen radiopuhelimen (HSP HFP). Korkealuokkainen äänentoisto takaa miellyttäviä kuunteluhetkiä ja nappien painaminen on helppoa myös käsineet kädessä, ja Voice Feedback -toiminto antaa selkeän puhepalautteen siitä mitä nappia on painettu. Radiokanavat voi tallentaa muistipaikkoihin.
Integroitu Slim Design mikrofoni ja antenni ovat molemmat täysin integroituina kupujen sisällä, joka vähentää takertumisen mahdollisuutta.
Sertifioitu mm. seuraavien tökypärien kanssa: Kask Zenith-sarja, Petzl Vertex & Strato, MSA V-Gard H1, 3M SecureFit X5000VE, JSP Evo Vista. Tilavat kuvut tarjoavat korville tilaa. Pehmeiden tiivisterenkaiden ansiosta suojain on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja. Integroitu li-ion akku tarjoaa useaksi työpäiväksi käyttöaikaa latausten välillä ja automaattinen virrankatkaisu ehkäisee tarkoituksettoman akun tyhjenemisen. Akun kapasiteetti 2000 mAh. Käyttöaika-arvio n. 36 h. 60 minuutin lataaminen antaa n. 8 h käyttöaikaa. Kupujen materiaali erityisen iskunkestävä ABS. Paino 429 g. H=35 dB, LM=25 dB, L=18 dB. SNR 28 dB. IP44. Vakiomallinen USB-C latausjohto sisältyy toimitukseen.
Sertifiointi: CE EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4/A1:2005 ja EN 352-8:2008, IEC 62368-1 (EN 62368-1+A11), IEC 62133-2:2017 ja 2014/53/EU. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta. Valmistusmaa Ruotsi.
Saatavilla olevat lisävarusteet ja vaihto-osat:
60126-S Sharp Boom Mic mikrofonipuomi (suositeltava lisävaruste meluisimpiin ympäristöihin. IP67)
60051-S Hygiene Kit Sharp Gel (Silikonigeeli PVC-pinnalla)


