SORDIN - Kuulonsuojain - XLS kuulosuojain adapter20
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaimennus - 31 dB
Kannatustapa - kypäräkiinnitys
Väri - musta
Radiovastaanotin - ei
Radiolinkitys - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392749017023
Sähkönumero
6336456
Toimittajan tuotenumero
811004-3020P
Tukkuerä
20
Vaimennus:
31 dB
Kannatustapa:
kypäräkiinnitys
Väri:
musta
Radiovastaanotin:
ei
Radiolinkitys:
ei
Säädettävä:
kyllä
Päälakisangan materiaali:
muovi
Päälakisangan materiaalin laatu:
muu
Paino:
212 g
Koko:
yleiskäyttöinen
Taittuva:
kyllä
Bluetooth:
ei
Aktiivinen melun vaimennus:
ei
Vaihdettavat vaimennustyynyt:
kyllä
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Suojausluokka EN 352 mukaan:
luokka 3
Kypäräkiinnitteiset, adapter 20 sovittimilla varustetut kevyet medium-vaimennustason kuppikuulosuojaimet. Edullinen ja laadukas malli, jossa ominaisuuksia, joita yleensä löytyy vain arvokkaammista kuulosuojaimista. Soveltuu niin kevyemmän melutason työ- ja vierailijakäyttöön teollisuudessa, rakennuksilla, kuin vapaa-ajankin tarpeisiin. Suodattaa erinomaisesti korkeampia äänen taajuuksia.
Kuppien kaksipistekiinnitys tarjoaa tasaisen paineen pehmusterenkaan kaikilla alueilla. Portaattomasti liukuva korkeuden säätö. Kompakti, kestävä rakenne. Erittäin pehmeät ja helposti vaihdettavat tiivisterenkaat. Paino vain 212 g. Väri: musta. EN 352-3. CE. Suorituskyky/vaimennusarvot: SNR 31 dB. H=34, M=28, L=22. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta. Valmistusmaa Ruotsi.
Saatavilla seuraavat vaihto-osat:
81H-1001P Sordin Hygiene Kit XLS huoltopakkaus
Adapter 20 soveltuu käytettäväksi mm. seuraavien työkypärien kanssa:
- Kask Zenith X -sarja
Tarkempi ajanmukainen taulukko kypäräyhteensopivuussertifioinneista saatavissa .pdf:nä


