SORMAT - Betonikiinnike - PFG ES 6 irtohylsy,s-sinkitty


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työnnettävä
Kierre - metrinen
Ankkurointi - muu
Kuorimateriaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716247775015
Sähkönumero
1356281
Toimittajan tuotenumero
9640077501
Tukkuerä
9640077501
Malli / Tyyppi:
työnnettävä
Kierre:
metrinen
Ankkurointi:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
6
Pituus:
40 mm
Laipalla:
ei
Itseporautuva:
ei
PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-01/0012 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Hylsyn pituus = 40 mm, porareiän halkaisija = 10 mm
Voimakkaasti laajeneva PFG®- ankkurihylsy raskaampiin ripustuksiin. Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®- ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen. Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-01/0012. Hylsyn pituus = 40 mm, porareiän halkaisija = 10 mm
Voimakkaasti laajeneva PFG®- ankkurihylsy raskaampiin ripustuksiin. Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®- ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen. Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-01/0012. Hylsyn pituus = 40 mm, porareiän halkaisija = 10 mm