SORMAT - Betonikiinnike - PFG ES 8 irtohylsy,s-sinkitty

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työnnettävä
Kierre - metrinen
Ankkurointi - muu
Kuorimateriaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716247775022
Sähkönumero
1356282
Toimittajan tuotenumero
9640077502
Tukkuerä
500
Malli / Tyyppi:
työnnettävä
Kierre:
metrinen
Ankkurointi:
muu
Kuorimateriaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
50 mm
Laipalla:
ei
Itseporautuva:
ei
PALONKESTÄVÄ. Hyväksyntä ETA-01/0012 perustuu EOTA TR 020.Palonkestävyys 30-120 min. Hylsyn pituus = 50 mm, porareiän halkaisija = 14 mm


