SORMAT - Betonikiinnike - PFG SB 6-15 vaarnaruuvityyppi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurityyppi - pultti
Kiinnitystapa - mutteri
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierre - metrinen
Holkin pituus - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8716247770010
Sähkönumero
1356204
Toimittajan tuotenumero
9640077001
Tukkuerä
9640077001
Ankkurityyppi:
pultti
Kiinnitystapa:
mutteri
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierre:
metrinen
Holkin pituus:
40 mm
Ankkurointi:
kiila-ankkuri laajeneva
Ankkurin materiaali:
teräs
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kuorimateriaali:
teräs
Holkin materiaalin laatu:
muu
Holkin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Laipalla:
ei
Kierrekoko (metrinen):
6
Pituus:
62 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Porausreiän minimisyvyys:
45 mm
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
kyllä
Efektiivinen ankkurointisyvyys:
40 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
15 mm
Betonin tyyppi:
halkeilematon betoni
Sopii ontelolaatalle:
ei
Avaimen leukaväli:
10 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Palonkestävä:
kyllä
Voimakkaasti laajeneva PFG®- ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa. Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®- ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen. Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-01/0012. Maksimi kiinnitysvara = 15 mm, porareikä = 10 mm


