SORMAT - Betoniruuvi - S-CS 6X50 SS Zn 200kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Pituus - 50 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031708527
Sähkönumero
1308819
Toimittajan tuotenumero
9649999999
Tukkuerä
9649999999
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Pituus:
50 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Porausreiän minimisyvyys:
55 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Avaimen leukaväli:
8 mm


