SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ HEX ML 6x45 AV13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
45 mmPorausreiän halkaisija:
6 mmPinnan suojaus:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Kierteen halkaisija - 7.45 mm
Pituus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031714054
Sähkönumero
1324188
Toimittajan tuotenumero
9640071405
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Kierteen halkaisija:
7.45 mm
Pituus:
45 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
50 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
Kotimainen pinnoitettu kiinnike laipallisella kuusiokannalla ja kahdella asennussyvyydellä. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen sekä ontelolaattaan kuivissa sisätiloissa ja ulkotiloissa käyttökohderajoitukset huomioon ottaen. Korroosioluokka C3. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoni- ja ontelolaatta-asennuksissa. Myös paloluokiteltu betoniasennuksissa. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-17/1009.


