SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ HEX ML 6x50 AV13

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi
SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ HEX ML 6x50 AV13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot130 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Pinnan suojaus:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 7.45 mm

  • Pituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031714078

Sähkönumero

1324189

Toimittajan tuotenumero

9640071407

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

kuusiokanta kauluksella

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

7.45 mm

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

6 mm

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Porausreiän minimisyvyys:

50 mm

Avaimen leukaväli:

13 mm

Koko (TX):

30

Sopii ontelolaatalle:

kyllä

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

S-CSA+ HEX 6x50/10/15 kuusiokanta laipalla, Multi Layer pinnoitettu, korroosioluokka C3

Kotimainen pinnoitettu kiinnike laipallisella kuusiokannalla ja kahdella asennussyvyydellä. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen sekä ontelolaattaan kuivissa sisätiloissa ja ulkotiloissa käyttökohderajoitukset huomioon ottaen. Korroosioluokka C3. ETA- hyväksytty ja CE- merkitty betoni- ja ontelolaatta-asennuksissa. Myös paloluokiteltu betoniasennuksissa. Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-17/1009.