SORMAT - Betoniruuvi - S-CSA+ HEX ML 8x55 AV13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - kuusiokanta kauluksella
Materiaali - teräs
Kierteen halkaisija - 10.5 mm
Pituus - 55 mm
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031717017
Sähkönumero
1324207
Toimittajan tuotenumero
9640071701
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
kuusiokanta kauluksella
Materiaali:
teräs
Kierteen halkaisija:
10.5 mm
Pituus:
55 mm
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Porausreiän minimisyvyys:
60 mm
Avaimen leukaväli:
13 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
Kotimainen pinnoitettu kiinnike laipallisella kuusiokannalla. Soveltuu myös täystiileen ja täysKahi-tiileen kuivissa sisätiloissa ja ulkotiloissa käyttökohderajoitukset huomioon ottaen. Korroosioluokka C3. Tuote on ETA- hyväksytty ja CE- merkitty sekä paloluokiteltu betonikiinnityksissä (R120). Eurooppalainen tekninen arviointi ETA-20/0446.


